Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque6 po
- Largeur de la jante avant3/8 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total6 po
- Épaisseur globale3/4 po
- Poids0.65 lb
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesRetirez rapidement les stocks et obtenez une coupe froide avec la meule de salle d’outils SG 5SG CA Type 12 supérieure à 4 po. L’abrasif de la meule s’auto-affûte, ce qui signifie moins de brûlure et de pansement. L’excellente performance de coupe de l’alumine céramique en gel ensemencée et le mélange abrasif d’oxyde d’aluminium friable font en sorte que cette meule dure jusqu’à cinq fois plus longtemps que les autres meules d’oxyde d’aluminium tout en offrant jusqu’à deux fois le taux d’élimination de la matière par rapport aux abrasifs traditionnels. Sa liaison haute performance offre une excellente productivité et polyvalence pour le meulage des aciers à outils, des aciers durs et souples et des alliages aérospatiaux.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeK
- Grade de grainK
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66252837771
- Numéro CUP du fabricant662528377714
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4140 tr/min
- Vitesse maximale4140 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- Spécification5SG60-KVS
- CUP_NON66252837771
- Couleur de la roueBleu
- Type de roueType 12
Aperçu
- Roues à vaisselle de type 12 avec alumine céramique en gel pépiné haute performance et mélange abrasif d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks et une coupe supérieure
- 3 à 5X plus de durée de vie que les meules en oxyde d’aluminium et 2X les taux d’élimination des stocks d’autres abrasifs
- Adhérence haute performance pour la polyvalence (pour le meulage d’aciers à outils à haute vitesse, d’aciers durcis et souples, et d’alliages aérospatiaux) et une tenue exceptionnelle de la forme
- L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
- Un choix exceptionnel pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce sur les outils de coupe CNC et les machines à découper