Motion
FS2764-08-08-O
FS2764-08-08-O MFS BULKHEAD X MORB
N° D’ARTICLE MI05074476
N° MFRFS2764-08-08-O
Prix20.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FS2764-08-08-O MFS BULKHEAD X MORB
N° D’ARTICLE MI05074476
N° MFRFS2764-08-08-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR, 1/2 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Mot-clé de description
    1/2 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS2764

Aperçu

Description du fabricant
FS2764-08-08-O MFS BULKHEAD X MORB

Vous pourriez également aimer