Motion
29318RNFY

JTEKT KOYO
29318RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur de 39 mm
N° D’ARTICLE MI05076005
N° MFR29318RNFY
Prix3,364.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
29318RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur de 39 mm
N° D’ARTICLE MI05076005
N° MFR29318RNFY
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
Prix3,364.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Poids
    3.06 kg

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    412 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge statique
    1050 kN
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29318RNFY POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer