Spécifications
Dimensions
- TailleS/M
Détails
- Détails supplémentairesMatériau PVA avancé qui tapisse le rebord intérieur du chapeau pour le soulager de la chaleur. - Facile à activer en passant sous l'eau pendant une minute - La sensation de refroidissement dure jusqu'à 4 heures - Polyester Oxford 150D certifié ANSI - Ruban conforme à la norme ANSI 1” de niveau 2 avec couleur contrastante - Brevet en instance
- CouleurLime
- Méthode de refroidissementRefroidi à l’eau
- Pays d’origineIDN
- Description8935CT Chapeau de soleil haute visibilité Ranger Lime P/M - PVA Cooling
- Type de vêtementChapeau de Ranger évaporatif
- Utilisation du vêtementRefroidissement personnel
- Groupe et classeRefroidissement
- Haute visibilitéChapeau haute visibilité
- Comprend1 chapeau
- MatérielPVA
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476125907
Aperçu
- Le chapeau de soleil 8935CT haute visibilité Chill-Its® est un chapeau de protection solaire léger et respirant doté d’une technologie de refroidissement avancée en PVA qui protège la bordure pour un soulagement par chaleur extrême. Ce chapeau de soleil en polyester 150D est doté d’un large bord pour une couverture complète du visage et de la tête, tandis que l’aération en filet à 360 degrés maximise la circulation de l’air pour un confort respirant. Les couleurs à haute visibilité et le ruban réfléchissant 1in // 2.5cm sontapprouvés ANSI 107. Les technologies de refroidissement par évaporation comme le PVA sont une solution simple, efficace et confortable pour la prévention du stress thermique. Comme la transpiration rafraîchit le corps, les technologies d’évaporation utilisent une source d’eau externe pour évacuer la chaleur, ce qui aide à réguler la température corporelle tout en offrant un soulagement frais. COMMENT ACTIVER Faites couler le rebord intérieur du chapeau de soleil sous l’eau pendant une minute pour activer un soulagement rafraîchissant instantané qui dure jusqu’à quatre heures. Le PVA retient l’eau sans encombrement ni résidus. Notez que les matériaux PVA se durcissent au fur et à mesure qu’ils sèchent. Il suffit de passer sous l’eau pour réactiver et adoucir.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation