Motion
8940162770
Meules à moyeu déporté - Catégorie : grossière, diamètre de meule : 2 po
N° D’ARTICLE MI05083254
N° MFR8940162770
Prix39.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meules à moyeu déporté - Catégorie : grossière, diamètre de meule : 2 po
N° D’ARTICLE MI05083254
N° MFR8940162770
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
Prix39.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    2.0000 po, 50 mm
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Application
    Disques de meulage
  • Grade
    Grossière
  • Code d’harmonisation
    6804.22.1000
  • Numéro CUP du fabricant
    15451635763
  • Quantité du colis
    5

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE DE 8940162770 2 PO No 12

You May Also Like

Les clients ont également acheté