Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
Détails
- Matériau du boîtierAluminium
- Numéro CUP du fabricant15451652104
- Couple maximal27 pi-lb
- CUP_NON015451652104
Aperçu
- Le plus puissant de sa catégorie
- Confort de l’opérateur
- Compact et léger
- 1/4 po mini cliquet
- Puissance élevée : 35 Nm ( 27 pi-lb)
- L’un des plus petits cliquets de seulement 5.1 po (130mm po) de long
- Poignée en caoutchouc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure