Motion
8941072151
Ponceuse orbitale à air aléatoire de 150 mm (6 po), sans vide, PSA, 0.28 HP / 210 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085641
N° MFR8941072151
Prix302.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale à air aléatoire de 150 mm (6 po), sans vide, PSA, 0.28 HP / 210 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085641
N° MFR8941072151
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
Prix302.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    16 pcm
  • Puissance
    0.28 hp

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE R.O. CP7215 6 PO 3/8 ORBITE PSA
  • Confort de l’opérateur grâce à la forme ergonomique de la paume en prise douce pour un contrôle parfait
  • Moteur puissant de 0.29 HP (210 W) pour les applications verticales et horizontales
  • Productivité accrue avec un faible niveau de vibrations
  • Orbite de 10 mm (3/8 po) : idéale pour l’élimination de matériaux lourds comme le mastic de carrosserie
  • Interrupteur d’arrêt et de commande de vitesse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté