Motion
8941272257
Ponceuse orbitale à air aléatoire 150 mm (6 po), sans aspiration, à crochets et boucles, 0.28 HP / 210 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085650
N° MFR8941272257
Prix296.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale à air aléatoire 150 mm (6 po), sans aspiration, à crochets et boucles, 0.28 HP / 210 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085650
N° MFR8941272257
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
Prix296.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    16 pcm
  • Puissance
    0.28 hp

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE R.O. CP7225E-3 3 PO 3/32 ORBITE H&L
  • Confort de l’opérateur grâce à la forme ergonomique de la paume en prise douce pour un contrôle parfait
  • 2 éponges (jaune = dur/blanc = doux) ou 1 mousse à polir
  • Moteur puissant de 0.29 HP (210 W) pour les applications verticales et horizontales

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté