Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau0.3800 po | 10 mm
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Longueur totale9.25 po
- Poids de l’outil2.4 lb
Détails
- Pays d’origineTW
- Style de poignéePoignée pistolet
- Numéro CUP du fabricant15451677343
- Vitesse maximale1000 tr/min
- Couple maximal7.5 N-m
- Couple minimum1 N-m
- RéversibleRéversible
- CUP_NON015451677343
Aperçu
- Tournevis d'arrêt automatique de l'embrayage
- Bouton d’inversion d’une main
- Réglage du couple sans clé
- Anneaux de couleur pour identification
- CP2611 possède trois entrées d'air pour un accès polyvalent
- CP2622 a un fonctionnement direct par poussée pour démarrer
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure