Motion
5202400
Square End Mill - 520 Series, Cobalt High Speed Steel Material, Bright Finish/Coating, Single End, 13/16 in Mill Diameter, 2 Flutes, 1-1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI05086624
N° MFR5202400
Prix106.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Square End Mill - 520 Series, Cobalt High Speed Steel Material, Bright Finish/Coating, Single End, 13/16 in Mill Diameter, 2 Flutes, 1-1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI05086624
N° MFR5202400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    13/16 po
  • Longueur totale
    3-5/8 po
  • Tige Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier cobalt haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    520
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
5202400 13/16 po 2 FL. MILLE DE FIN DE S.E.,