Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale79 mm
- Longueur totale209.2 mm
- Largeur totale34 mm
- Port 1 taille/type1/2 BSPP
- Poids3.64 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4.6 (P à A/B) Cv, 5.4 (A/B à EA/EB) Cv
- Pression de fonctionnement maximale0.9 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.2 MPa
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +0.9 (air) MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse≤80 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375-1981