Motion
7000119242

3M
7000119242

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 100 , couleur grise
N° D’ARTICLE MI05089347
N° MFR7000119242
Prix144.37 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119242

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 100 , couleur grise
N° D’ARTICLE MI05089347
N° MFR7000119242

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.37 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage du bois brut, mélange, finition, ponçage général, préparation avant teinture ou peinture, ponçage, ponçage de scellant, finition de surface solide, préparation de surface, nivellement de surface, ponçage de bois blanc
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité de colis du fabricant
    1250
  • Numéro de stock du fabricant
    7000119242
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141277868
  • Application du matériel
    Céramique, revêtement transparent, cloison sèche, fibre de verre, verre, bois durs, métal, plastique, surfaces solides, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051141277868

Aperçu

Description du fabricant
27786 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT 426U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, la couche transparente et la céramique
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
  • Le revêtement anti-charge aide à prévenir l’obstruction et à produire des finitions uniformes
  • Le papier léger de poids A fléchit avec le tampon d’appoint
  • L’adhésif 3M™ Stikit s’attache rapidement et s’enlève proprement pour les processus de finition en plusieurs étapes