Motion
27785

3M
27785

Disque en papier - grain 80 , matériau abrasif au carbure de silicium, diamètre de disque de 6.0000 po, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI05089354
N° MFR27785
Prix125.04 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27785

Disque en papier - grain 80 , matériau abrasif au carbure de silicium, diamètre de disque de 6.0000 po, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI05089354
N° MFR27785

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.04 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141277851
  • Nombre de disques
    125
  • Série
    426U
  • CUP_NON
    00051141277851

Aperçu

Description du fabricant
27785 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT 426U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, la couche transparente et la céramique
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
  • Le revêtement anti-charge aide à prévenir l’obstruction et à produire des finitions uniformes
  • Le papier léger de poids A fléchit avec le tampon d’appoint
  • L’adhésif 3M™ Stikit s’attache rapidement et s’enlève proprement pour les processus de finition en plusieurs étapes