Motion
RHB88 103.38 S ARBRE AVEC VEM3558T

DODGE
RHB88 103.38 S SHFT W / VEM3558T

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B8C14S10338G-2G - Quantis série Gold, taille de réducteur 88 , entrée de collier de serrage, 2.000 x 3.94 po / 254,4 x 255,4 mm, sortie gauche (solide A), cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090140
N° MFRRHB88 103.38 S SHFT W / VEM3558T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB88 103.38 S SHFT W / VEM3558T

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B8C14S10338G-2G - Quantis série Gold, taille de réducteur 88 , entrée de collier de serrage, 2.000 x 3.94 po / 254,4 x 255,4 mm, sortie gauche (solide A), cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090140
N° MFRRHB88 103.38 S SHFT W / VEM3558T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Taille de sortie
    2.000 x 3.94 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    227 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476358419
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Série
    Or Quantis

Aperçu

Description du fabricant
RHB88 103.38 S ARBRE AVEC VEM3558T