Motion
BB883CN180TC/58.37A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN180TC/58.37A1ASI2.000X3.94

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 88 , triple, 58.37:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po Dia. entrée, entrée collier, 2.000 X 3.94 po Dia. sortie, sortie gauche (solide A), image 180
N° D’ARTICLE MI05090151
N° MFRBB883CN180TC/58.37A1ASI2.000X3.94
Prix6,668.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB883CN180TC/58.37A1ASI2.000X3.94

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 88 , triple, 58.37:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po Dia. entrée, entrée collier, 2.000 X 3.94 po Dia. sortie, sortie gauche (solide A), image 180
N° D’ARTICLE MI05090151
N° MFRBB883CN180TC/58.37A1ASI2.000X3.94
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
Prix6,668.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    88
  • Dimensions du boîtier
    19.96 x 7.87 x 11.61 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.6100 po
  • Longueur du boîtier
    19.9600 po
  • Largeur du boîtier
    7.8700 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Débit maximal tr/min
    30.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    28 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.0000 po
  • Taille de sortie
    2.000 x 3.94 po / 253 x 254 mm
  • Ratio
    58.37:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.9400 po
  • Poids
    140 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    6.9500 hp
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476270001
  • Puissance d’entrée maximale
    6.950 hp
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    Gauche (A solide)
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Capacité de charge suspendue
    4512 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    DIN-7
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476270001

Aperçu

Description du fabricant
BB883 180-CC 58.37 2 PO S SHFT