Motion
BF483 140-CC  40.60 FILETÉ

DODGE
BF483 140-CC 40.60 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF4C14T04060 - Série Quantis, taille du réducteur 48 , 40.6:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090399
N° MFRBF483 140-CC 40.60 TAPERED
Prix5,024.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF483 140-CC 40.60 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF4C14T04060 - Série Quantis, taille du réducteur 48 , 40.6:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090399
N° MFRBF483 140-CC 40.60 TAPERED
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
Prix5,024.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Couple de sortie maximal
    3983 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Ratio
    40.6:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782475125852
  • Puissance d’entrée maximale
    2.72 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782475125852

Aperçu

Description du fabricant
BF483 140-CC 40.60 FILETÉ