Motion
H10C18S12690

DODGE
H10C18S12690

180:1 Réduction, 180:1 rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090522
N° MFRH10C18S12690
Prix7,923.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C18S12690

180:1 Réduction, 180:1 rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090522
N° MFRH10C18S12690
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
Prix7,923.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    180:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    180:1
  • Poids
    136.078 kg, 300 lb

Détails

  • Ratio réel
    126.90:1
  • Réduction
    180:1
  • Série
    HB1083

Aperçu

Description du fabricant
HB1083 180-CC ARTISANAT DE 126.90 2-3/8 PO