Motion
H10C21S00641

DODGE
H10C21S00641

Réducteur de vitesse en ligne - 6.41:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 2.3750 po taille d’entrée, 2.3750 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090528
N° MFRH10C21S00641
Prix9,335.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C21S00641

Réducteur de vitesse en ligne - 6.41:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 2.3750 po taille d’entrée, 2.3750 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090528
N° MFRH10C21S00641
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
Prix9,335.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    2.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    7555 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 210
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    6.41:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    330 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448103
  • Puissance d’entrée maximale
    32.73 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476448103

Aperçu

Description du fabricant
HB1082 210-CC ARTISANAT DE 6.41 2-3/8 PO