Motion
H10C28S00962

DODGE
H10C28S00962

Réducteur de vitesse en ligne - 9.62:1 Réduction, 9.62:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090551
N° MFRH10C28S00962
Prix9,224.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C28S00962

Réducteur de vitesse en ligne - 9.62:1 Réduction, 9.62:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090551
N° MFRH10C28S00962
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
Prix9,224.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    128
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    27438 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 280
  • Rapport nominal
    9.62
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    9.62:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.7200 po
  • Poids
    391 lb

Détails

  • Ratio réel
    9.62:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448301
  • Puissance d’entrée maximale
    79.2 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    79.200 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16480.661 N, 3705 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    9.62:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782476448301

Aperçu

Description du fabricant
HB1082 280-CC ARTISANAT DE 9.62 2-3/8 PO