Motion
HB1283 210-CC ARTISANAT DE 103.80 2-7/8 PO

DODGE
HB1283 210-CC 103.80 2-7/8" SHFT

Réducteur de vitesse en ligne - 103.8:1 Rapport, type de sortie solide, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090574
N° MFRHB1283 210-CC 103.80 2-7/8" SHFT
Prix17,594.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1283 210-CC 103.80 2-7/8" SHFT

Réducteur de vitesse en ligne - 103.8:1 Rapport, type de sortie solide, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090574
N° MFRHB1283 210-CC 103.80 2-7/8" SHFT
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
Prix17,594.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA128
  • Couple de sortie maximal
    45140 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 210
  • Rapport nominal
    4 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.8750 po
  • Taille de sortie
    2.8750 po
  • Ratio
    103.8:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    5.5100 po
  • Poids
    528 lb

Détails

  • Ratio réel
    103.80:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448530
  • Puissance d’entrée maximale
    12.08 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    12.080 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    39998.409 N, 8992 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.020 hp
  • CUP_NON
    782476448530

Aperçu

Description du fabricant
HB1283 210-CC ARTISANAT DE 103.80 2-7/8 PO