Motion
H3C14S01564

DODGE
H3C14S01564

Réducteur de vitesse en ligne - 15.64:1 Rapport, 1.0000 dans la taille d’entrée, 1.0000 dans le diamètre de l’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090702
N° MFRH3C14S01564
Prix1,649.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C14S01564

Réducteur de vitesse en ligne - 15.64:1 Rapport, 1.0000 dans la taille d’entrée, 1.0000 dans le diamètre de l’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090702
N° MFRH3C14S01564
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
Prix1,649.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA38
  • Couple de sortie maximal
    1947 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 140
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15.64:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476408381
  • Puissance d’entrée maximale
    3.46 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476408381

Aperçu

Description du fabricant
HB382 140-CC ARTISANAT DE 15.64 1 PO