Motion
H3C14S02167

DODGE
H3C14S02167

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 21.67:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090707
N° MFRH3C14S02167
Prix1,099.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C14S02167

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 21.67:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090707
N° MFRH3C14S02167
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
Prix1,099.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    6.21 po
  • Longueur du boîtier
    8.27 po
  • Largeur du boîtier
    6.42 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 81.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1947 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    21.67:1
  • Poids
    52.50 lb

Détails

  • Ratio réel
    21.67:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    2.490 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    546 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB382
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476023935

Aperçu

Description du fabricant
HB382 140-CC ARTISANAT DE 21.67 1 PO