Motion
H3C18S00477

DODGE
H3C18S00477

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 4.77:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie de 2,5 cm, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090716
N° MFRH3C18S00477
Prix1,449.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C18S00477

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 4.77:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie de 2,5 cm, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090716
N° MFRH3C18S00477
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
Prix1,449.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Hauteur du boîtier
    6.21 po
  • Longueur du boîtier
    8.01 po
  • Largeur du boîtier
    6.42 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 367.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1236 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    42 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    4.77:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9700 po
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    7.190 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    7.190 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    518 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis ILH
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1236 po-lb
  • CUP_NON
    782476295295

Aperçu

Description du fabricant
HB382 180-CC ARTISANAT DE 4.77 1 PO