Motion
H3C18S00970

DODGE
H3C18S00970

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 9.7:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090724
N° MFRH3C18S00970
Prix1,856.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C18S00970

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 9.7:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090724
N° MFRH3C18S00970
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
Prix1,856.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    6.21 po
  • Longueur du boîtier
    8.01 po
  • Largeur du boîtier
    6.42 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 180.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1698 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    9.7:1
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9.70:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    4.860 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    279 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB382
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476295301

Aperçu

Description du fabricant
HB382 180-CC ARTISANAT DE 9.70 1 PO