Motion
H3C56S00875

DODGE
H3C56S00875

Réducteur de vitesse en ligne - 8.75:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090739
N° MFRH3C56S00875
Prix1,649.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C56S00875

Réducteur de vitesse en ligne - 8.75:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090739
N° MFRH3C56S00875
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
Prix1,649.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA38
  • Couple de sortie maximal
    636 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 56
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    8.75:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Ratio réel
    8.75:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782475194346
  • Puissance d’entrée maximale
    2.02 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782475194346

Aperçu

Description du fabricant
HB382 56-CC ARTISANAT DE 8.75 1 PO