Motion
H3C56S03924

DODGE
H3C56S03924

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 39.24:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090773
N° MFRH3C56S03924
Prix1,517.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C56S03924

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 39.24:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090773
N° MFRH3C56S03924
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
Prix1,517.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    6.21 po
  • Longueur du boîtier
    7.6 po
  • Largeur du boîtier
    6.42 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 45.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1339 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    39.24:1
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H3C56S03924
  • Puissance d’entrée maximale
    0.950 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    881 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB382
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476295219

Aperçu

Description du fabricant
HB382 56-CC ARTISANAT DE 39.24 1 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good