Motion
H4C14S05000

DODGE
H4C14S05000

Réducteur de vitesse en ligne - 50:1 réduction, 50:1 rapport, type d'entrée face en C, type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d'arbre de sortie, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090828
N° MFRH4C14S05000
Prix2,309.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C14S05000

Réducteur de vitesse en ligne - 50:1 réduction, 50:1 rapport, type d'entrée face en C, type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d'arbre de sortie, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090828
N° MFRH4C14S05000
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
Prix2,309.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    88
  • Couple de sortie maximal
    450.018 N-m;3983
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    50:1
  • Longueur de l’arbre
    59.94 mm;2.3600 po
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    5.510 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    8380.45 N, 1884 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    50:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis ILH
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3983 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
HB483 140-CC ARTISANAT DE 50.0 1-1/4 PO