Motion
MW1482 250-CC  14.68 FILETÉ

DODGE
MW1482 250-CC 14.68 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA148, 14.68:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091149
N° MFRMW1482 250-CC 14.68 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1482 250-CC 14.68 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA148, 14.68:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091149
N° MFRMW1482 250-CC 14.68 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    148
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA148
  • Couple de sortie maximal
    24031 po-lb
  • Rapport nominal
    14.68:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    835 lb

Détails

  • Ratio réel
    14.68:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1482 250-CC 14.68 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476450519
  • Puissance d’entrée maximale
    45.47 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA148
  • CUP_NON
    782476450519

Aperçu

Description du fabricant
MW1482 250-CC 14.68 FILETÉ