Motion
2956800
Taraud cannelé en spirale - série 295 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement brillant, chanfrein à fond modifié, 2 cannelures, taille de filetage 5/16 – 24 , UNF
N° D’ARTICLE MI05091618
N° MFR2956800
Prix49.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 295 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement brillant, chanfrein à fond modifié, 2 cannelures, taille de filetage 5/16 – 24 , UNF
N° D’ARTICLE MI05091618
N° MFR2956800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    50 °
  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.318 po
  • Profondeur de taraudage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 24

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    295
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
2956800 .312-24 UNJF TAP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good