Motion
BHS-03
Contre-écrou Bearhug - 0,664-32 Taille du filetage, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.9380 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05092143
N° MFRBHS-03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - 0,664-32 Taille du filetage, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.9380 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05092143
N° MFRBHS-03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    5400 lb
  • Visage Diamètre  
    0.9380 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur totale
    0.4060 po
  • Filetage Taille  
    .664-32

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHS
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
BHS-03 ÉCROU AUTOBLOQUANT