Motion
282513

HILTI
282513

Ancrage à béton, diamètre : 5/8 po, longueur totale : 3-3/4 po, matériau : acier, encastrement minimum : 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05092302
N° MFR282513
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
282513

Ancrage à béton, diamètre : 5/8 po, longueur totale : 3-3/4 po, matériau : acier, encastrement minimum : 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05092302
N° MFR282513
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Distance minimale du bord
    1-3/4 po
  • Intégration minimale
    2-3/4 po
  • Distance minimale d’espacement
    2-1/8 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    15265 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    8285 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    15

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGE 282513 5/8 PO X 3-3/4 PO 15/BOÎTE