Motion
61792-PA
Lubrifiant pour chaîne ou câble haute température sansox - Seau, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI05094430
N° MFR61792-PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pour chaîne ou câble haute température sansox - Seau, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI05094430
N° MFR61792-PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    220

Détails

  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Jaune
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Type
    Température élevée

Aperçu

Description du fabricant
61792-PA HUILE DE SYN PAG DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 220