Motion
23240-PA
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile de base, qualité NLGI 2 , seau, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05094480
N° MFR23240-PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile de base, qualité NLGI 2 , seau, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05094480
N° MFR23240-PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile de base
  • Point de chute
    +500 °F
  • Plage de température
    +10 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
23240-PA EP GR AC 2