Motion
23240-CG
Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile de base, qualité NLGI 2 , contenant à cartouche, couleur noire, résistante à l’eau, +10 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094748
N° MFR23240-CG
Prix29.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile de base, qualité NLGI 2 , contenant à cartouche, couleur noire, résistante à l’eau, +10 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094748
N° MFR23240-CG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile de base
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +500 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    10 °F
  • Série
    Molylube
  • Plage de température
    +10 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    690509403275
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
23240-CG PRESSE EXTRÊME GRAISSE AC 2