Motion
17830-CG
Graisse polyvalente Molylube - haute température/pression extrême, composition de disulfure de molybdène, qualité NLGI 1, contenant à cartouche, couleur grise, 0 à +600 °F
N° D’ARTICLE MI05094761
N° MFR17830-CG
Prix107.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Molylube - haute température/pression extrême, composition de disulfure de molybdène, qualité NLGI 1, contenant à cartouche, couleur grise, 0 à +600 °F
N° D’ARTICLE MI05094761
N° MFR17830-CG
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
Prix107.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Disulfure de molybdène
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +500 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    600 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    Molylube
  • Plage de température
    0 à +600 °F
  • Type
    Température élevée/Pression extrême
  • CUP_NON
    690509402124

Aperçu

Description du fabricant
17830-CG HAUTE TEMPÉRATURE GR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif