Spécifications
Détails
- CertificationNLGI 2
- CouleurGris
- CompositionDisulfure de molybdène
- Caractéristiques et avantages• Graisse organo-argileuse non fondante avec 40 % de disulfure de molybdène ou de molybdène et des solides lubrifiants au graphite• Graisse à pression extrême qui protège les filets contre l’adhérence, le grippage et l’usure• Huile pratiquement imperméable, offre une excellente protection contre la rouille et la corrosion pour les pièces assemblées• Excellent composé à joints d’outils pour les filets et les colliers de tuyau avec un couple de rattrapage facile et un faible couple de rupture• Plage de températures utile : -184°C à 399°C (-300°F à 750°F)• Huile minérale• Couleur : Gris foncé• Grade : ISO 460
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Plage de température-300 à +750 °F
- TypePression extrême
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Graisse organo-argileuse non fondante contenant 40 % de disulfure de molybdène ou de molybdène et des solides lubrifiants au graphite
- Graisse à pression extrême qui protège les filets contre l’adhérence, le grippage et le frottement
- Huile pratiquement étanche, offre une excellente protection contre la rouille et la corrosion pour les pièces assemblées
- Excellent composé à joints pour les filetages et les colliers de tuyau avec un appoint facile et un couple de rupture faible
- Plage de température utile : -184°C à 399°C (-300°F à 750°F)
- Huile minérale
- Couleur : gris foncé
- Catégorie : ISO 460