Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricantHera35
- Longueur totale10.28
- Arbre Diamètre1.125
- Longueur de projection de l’arbre10.2800 po
- Hauteur des dimensions d’expédition2 po
- Longueur des dimensions d’expédition10 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids5.00
Détails
- Type d’accessoireHERA
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKIT HERA35 , ARBRE ENFICHABLE 24 DBL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798811505
- MatérielAcier
- Type de produitAcier
- Types de produitsTrousse d’arbre de sortie enfichable
- Type d’arbreTrousse d’arbre de sortie enfichable
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable