Motion
240B21
Pignon d’alésage de série - 240 / 3 po, moyeu B, 21 dents
N° D’ARTICLE MI05101759
N° MFR240B21
Prix2,940.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 240 / 3 po, moyeu B, 21 dents
N° D’ARTICLE MI05101759
N° MFR240B21
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
Prix2,940.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    18.1970 po
  • Diamètre du moyeu
    8.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    21.7100 po
  • Diamètre du pas
    20.1290 po
  • Largeur de la dent
    1.7380 po
  • Poids
    186 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039318916
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039318916

Aperçu

Description du fabricant
240B21 SB 1-1/2