Motion
7600
Ancrage à béton, diamètre : 1/4 po, longueur totale : 1-3/4 po, matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05102503
N° MFR7600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage à béton, diamètre : 1/4 po, longueur totale : 1-3/4 po, matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05102503
N° MFR7600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Distance minimale du bord
    1-1/4 po
  • Intégration minimale
    1-1/8 po
  • Distance minimale d’espacement
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    1620 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    1440 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    100

Aperçu

Description du fabricant
7600 ANCRAGE DE MONTANT 1/4 PO X 1-3/4 PO 316SS