Spécifications
Dimensions
- Longueur12 pi
- Largeur ou diamètre de la ligne3/16 po
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité400 lb
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Connexion de l’extrémité de la longeCrochet mousqueton
- Matériau de la ligneCorde métallique en acier
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA
- TypeLimiteur de chute
- Connexion de l’unitéMousqueton