Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 po
- Hauteur totale3.4 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Valeur nominale de décibels de l’alarme95 dB
- Niveau d’alarmeOxygène - 19.5 % vol., oxygène - 23 % vol.
- Type d’alarmeAudible, vibration, visuel
- Type de batterieLithium
- Type d’affichageÉcran ACL
- Surveillance du gazOxygène
- Plage de mesureOxygène - 0 à 25 % vol.
- Plage de température de fonctionnement-20 à 50 °C
- Normes respectéesATEX II 2G, Classe I, Classe II, Div. 1, Groupe G, Groupes ABCD
- TypeDétecteur à gaz unique
- CUP_NON4032792186019