Motion
10042792
Sangle de connecteur d’ancrage, 36 po L, Plystr
N° D’ARTICLE MI05105367
N° MFR10042792
Prix17.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sangle de connecteur d’ancrage, 36 po L, Plystr
N° D’ARTICLE MI05105367
N° MFR10042792
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
Prix17.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po

Détails

  • Capacité
    5000 lb
  • Connexions d’extrémité
    Anneau en D
  • Matériel
    Polyester
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, Z359.1, OSHA
  • Type
    Sangle d’ancrage résidentielle
  • CUP_NON
    641817004043

Aperçu

Description du fabricant
POINTGUARD DE CONNECTEUR D’ANCRAGE 10042792 AVEC
  • Installation rapide et facile
  • Acier, anneau en D zingué
  • Conforme à toutes les réglementations applicables de l’OSHA ainsi qu’aux normes ANSI A10.32 et ANSI Z359.1-2007
  • Sangle en polyester durable
  • Résistance à la rupture minimale de 5000 lb
  • 100 % testé à l’épreuve jusqu’à 3,600 lb
  • Capacité de travail : 400 lb