Motion
10121266
Cadre d’écran facial pour casque de sécurité - Compatibilité pour casque de sécurité : capuchon à fentes MSA SmoothDome, capuchon à fentes MSA V-Gard
N° D’ARTICLE MI05105442
N° MFR10121266
Prix12.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadre d’écran facial pour casque de sécurité - Compatibilité pour casque de sécurité : capuchon à fentes MSA SmoothDome, capuchon à fentes MSA V-Gard
N° D’ARTICLE MI05105442
N° MFR10121266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.0310 po
  • Largeur
    11.4170 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans contrôle des débris
  • Couleur
    Noir
  • Compatibilité avec les casques de sécurité
    Capuchon à fentes MSA SmoothDome, capuchon à fentes MSA V-Gard
  • Type
    Cadre d’écran facial
  • CUP_NON
    641817032985

Aperçu

Description du fabricant
CADRE EN V 10121266 POUR CHAPEAU MSA
  • Le cadre à fentes standard convient parfaitement à tout casque à fentes MSA
  • Le cadre universel doté d’une sangle plate en caoutchouc robuste peut être utilisé avec les casques MSA à fentes et non fendues
  • Le matériau unique de conception de cadre incliné glisse hors du cadre et hors du site
  • Le contrôle des débris en option crée une étanchéité étanche entre le casque et le cadre
  • Les versions à température élevée résistent à des températures allant jusqu’à 350ºF (176ºC)
  • Les lames de réglage coulissantes permettent à la visière de fonctionner avec la plupart des respirateurs demi-masque
  • Canaux en V uniques