Motion
10056965
Longe autorétractable Aptura - Capacité de 400 lb, 6 m de long
N° D’ARTICLE MI05107793
N° MFR10056965
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longe autorétractable Aptura - Capacité de 400 lb, 6 m de long
N° D’ARTICLE MI05107793
N° MFR10056965
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 m
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    1-1/4 po

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Sangle en nylon
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, AS/NZS 1891.3:1997, EN 360, OSHA 29 CFR 1910.66, OSHA 29 CFR 1926.502
  • Type
    Longe autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
10056965 LONGE AUTORÉTRACTABLE APTURA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté