Spécifications
Dimensions
- Poids0.50 lb
Détails
- Type de connexionBaïonnette
- Approbation du NIOSH42 CFR Partie 84
- Classification NioshP100
- Gamme de produitsAvantage
- Type de protectionVapeur organique
- Compatibilité de la sérieAdvantage 1000, Advantage 200 LS, Advantage 3000, Advantage 4000, Advantage 420
- TypeCartouche
- CUP_NON641817011157
Aperçu
- La gamme Advantage de cartouches de particules, de produits chimiques et de cartouches combinées est approuvée par le NIOSH (jusqu’à 42 CFR, partie 84) et offre une performance légère et discrète
- Les filtres à particules P100 offrent un niveau d’efficacité de filtre de 99.97 % et sont efficaces contre tous les aérosols à particules
- Les tampons Flexi-Filter® sont des tampons flexibles à profil bas qui s’adaptent bien sous une hotte de soudage et avec d’autres équipements de protection individuelle
- Ils offrent un excellent équilibre et une répartition du poids pour maintenir une bonne étanchéité faciale, tandis que leur conception balayée vers l’arrière offre une vision et un confort améliorés