Spécifications
Dimensions
- Longueur de la longe22 po
- Longueur22 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Les longes de retenue Workman sont dotées de sangles et de mousquetons autoverrouillables à fermeture automatique • Sangle de poteau de monteur de lignes, d’une aide à l’escalade ou de monteur de lignes • L’ensemble de barre d’armature est conçu pour les applications de positionnement de travail telles que la fixation de barres d’armature ou la construction de coffrages en béton
- Couleur de la longeJaune
- Normes respectéesANSI Z359.1, CSA, OSHA
- TypeBarre d’écartement
- CUP_NON641817100783
Aperçu
- Les longes de retenue de travailleur sont dotées de sangles et de mousquetons autobloquants à fermeture automatique
- Sangle de poteau de Lineman, aide à l’escalade ou monteurs de ligne
- L’assemblage de barres d’armature est conçu pour les applications de positionnement de travail telles que la fixation de barres d’armature ou la construction de coffrages en béton