Spécifications
Dimensions
- Convient au diamètre de la corde5/8 po
- Longueur de la longe12 po
Détails
- ComprendLonge en toile
- Attache de longeAvec cordon
- Connexion de la longeCrochet mousqueton
- Corde ou prise de câblePoignée de corde
- Longe avec amortisseur de chuteNon
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.1-2007, OSHA
- Poignée de suivi ou manuelleManuel, suivi