Motion
10042794
Sangle de connecteur d’ancrage - Polyester, 4 pi de long, capacité de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI05110047
N° MFR10042794
Prix17.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sangle de connecteur d’ancrage - Polyester, 4 pi de long, capacité de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI05110047
N° MFR10042794

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi

Détails

  • Capacité
    5000 lb
  • Connexions d’extrémité
    Anneau en D
  • Matériel
    Polyester
  • Normes respectées
    ANSI A10.14, ANSI Z359.1, OSHA
  • Type
    Sangle de connecteur d’ancrage
  • CUP_NON
    641817004050

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE-POINT CONN. D’ANCRAGE 10042794
  • Installation rapide et facile
  • Acier, anneau en D zingué
  • Conforme à toutes les réglementations applicables de l’OSHA ainsi qu’aux normes ANSI A10.32 et ANSI Z359.1-2007
  • Sangle en polyester durable
  • Manchon de protection
  • Résistance à la rupture minimale de 5,000 lb
  • 100 % testé à l’épreuve jusqu’à 3,600 lb
  • Capacité de travail : 400 lb
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon