Motion
6002-2RSL TN9 HC5C3WT

SKF
6002-2RSL TN9 HC5C3WT

Roulement à billes à rainure profonde hybride - Alésage droit, DI 15 mm, DI 32 mm, largeur 9 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05113171
N° MFR6002-2RSL TN9 HC5C3WT
Prix134.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6002-2RSL TN9 HC5C3WT

Roulement à billes à rainure profonde hybride - Alésage droit, DI 15 mm, DI 32 mm, largeur 9 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05113171
N° MFR6002-2RSL TN9 HC5C3WT
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
Prix134.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT 6002-2RSLTN9/HC5C3WT
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6002-2RSL -TN9 -HC5C3WT est un roulement à billes à gorge profonde hybride de 15 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, à double étanchéité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002-2RSL TN9 HC5C3WT
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572070727
  • Rpm max.
    56000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.85 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2.85 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572070727

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 6002-2RSLTN9/HC5C3WT