Motion
20427 KIT DE TAMPON DE DISQUE DE PONÇAGE PROPRE 3"X1/2"X5/16

3M
20427 CLEAN SANDING DISC PAD KIT 3"X1/2"X5/16

3M™ Trousse de tampon de disque de ponçage propre, 20427, 3 po, 5 trousses par caisse
N° D’ARTICLE MI05113469
N° MFR20427 CLEAN SANDING DISC PAD KIT 3"X1/2"X5/16
Prix81.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20427 CLEAN SANDING DISC PAD KIT 3"X1/2"X5/16

3M™ Trousse de tampon de disque de ponçage propre, 20427, 3 po, 5 trousses par caisse
N° D’ARTICLE MI05113469
N° MFR20427 CLEAN SANDING DISC PAD KIT 3"X1/2"X5/16
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
Prix81.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    00051141204277
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141204277

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE TAMPON DE DISQUE DE PONÇAGE PROPRE 20427
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon de disque Hookit de la collection de disques permet un changement facile du disque de ponçage, maximisant la durée de vie du disque
  • Cinq adaptateurs vont de 1/4-20 INT x 5/16-24 EXT à 5/16-24 EXT x 6mm-1.0 EXT
  • La conception en mousse ferme offre un rendement pour une application uniforme du grain
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière
  • Les adaptateurs permettent aux opérateurs de fixer le tampon à une variété d’outils, élargissant ainsi la gamme de disques et d’équipements de ponçage Court